ENSTO - Rinnanliitin 3-nap - KRL1508.03

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 3
Mitoitusvirta In - 15 A
Moduulijako - 8 mm
Väri - musta
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2000 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677111907
Sähkönumero
1933203
Toimittajan tuotenumero
KRL1508.03
Tukkuerä
2000
Silloitettujen kontaktien määrä:
3
Mitoitusvirta In:
15 A
Moduulijako:
8 mm
Väri:
musta
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
450 V
Malli / Tyyppi:
oikosulkusilta
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
ei
3-napainen rinnanliitin kytkentärimoille KA/KB16 ja KA/KB17
Rinnanliitin 3-napainen, kytkentärimoille KA/KB16 ja KA/KB17.
Rinnanliitin 3-napainen, kytkentärimoille KA/KB16 ja KA/KB17.


