ENSTO - Seinäkannake - NSF 22 (XYHV 202)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 257 mm
Korkeus - 142 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - alumiini
Leveys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269327578
Sähkönumero
1440566
Toimittajan tuotenumero
SYS-NSF22
Tukkuerä
10
Pituus:
257 mm
Korkeus:
142 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
alumiini
Leveys:
20 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kulma:
0...0 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
2000 N
RAL-numero:
0





