ENSTO - Seinäkannake - NSF 25 (XYHV 502)

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 457 mm

  • Korkeus - 162 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269327608

Sähkönumero

1440569

Toimittajan tuotenumero

SYS-NSF25

Tukkuerä

10

Pituus:

457 mm

Korkeus:

162 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

alumiini

Leveys:

80 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

500...500 mm

Pinnan suojaus:

muu

Kulma:

0...0 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

2000 N

RAL-numero:

0