ENSTO - Tikashylly SYSTEMAL Presto - NH520 Al 200x150x6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
150 mmTärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä
Korkeus - 150 mm
Leveys - 200 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269329121
Sähkönumero
1441670
Toimittajan tuotenumero
SYS-NH520
Tukkuerä
36
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Korkeus:
150 mm
Leveys:
200 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin laatu:
EN AW-6082 T6(AlSi1MgMn)
Poikkipuolien väli:
300 mm
Väri:
alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
26000 mm²
Työpituus:
6000 mm
RAL-numero:
0
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Pystysuorat kaapelitikkaat:
ei
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Mahdollinen tukiväli:
4...12 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:
0 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:
0 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 6,0 m.:
0 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 7,0 m.:
0 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 8,0 m.:
0 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 9,0 m.:
0 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaisesti, kun tukiväli on 10,0 m.:
0 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 11,0 m.:
0 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 12,0 m.:
0 Nm
Systemal Presto Alumiininen kaapelihylly
5-sarja on suunniteltu jopa 12m tukiväleille. 5-sarjan hyllyille sopivia ripustustapoja ovat portti- ja tukikiskoripustus sekä seinäkannakointi suoraan seinään tai kiskolla.
Pienajako 300 mm






