ENSTO - Valaisinkisko - XYRV106M C4 66mm 6m Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 66 mm
Korkeus - 44 mm
Materiaali - alumiini
Pituus - 6000 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269327943
Sähkönumero
1441201
Toimittajan tuotenumero
SYS-XYRV106M
Tukkuerä
60
Leveys:
66 mm
Korkeus:
44 mm
Materiaali:
alumiini
Pituus:
6000 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
alumiini
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
2900 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
EN AW-6060 T5(Al Mg Si)
RAL-numero:
0
Työpituus:
6000 mm
Paino:
0.61 kg/m
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Mahdollinen tukiväli:
1500...3000 m
Liitäntätapa:
muu
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma 0,5 m:n tukiväliä käytettäessä.:
400 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:
400 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
340 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
147 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
58 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:
39 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:
0 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:
0 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 6,0 m.:
0 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 7,0 m.:
0 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 8,0 m.:
0 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 9,0 m.:
0 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaisesti, kun tukiväli on 10,0 m.:
0 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 11,0 m.:
0 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 12,0 m.:
0 Nm
Systemal Presto valaisinkiskot
SYSTEMAL Presto valaisinkiskot ovat alumiiniprofiilia. Kiskojen avulla voidaan sekä valaisimet että heikkoja vahvavirtalaitteet asentaa helposti ja nopeasti. Valaisinkiskojen lävistys (21 x 70 mm) on mitoitettu esim. EnstoNet-asennusjärjestelmän 3- ja 5- napaisille pistoliittimille. Kiskojen keveys, pitkät tukivälit ja lisätarvikkeet mahdollistavat edulliset asennuskustannukset.
Alumiinisia SYSTEMAL Presto valaisinkiskoja valmistetaan kuormitettavuudeltaan kahta erilaista tyyppiä, M (korkeus 44 mm) ja K (korkeus 60 mm). Kumpaakin kiskoa on saatavissa kolmea eri leveyttä: 66, 80 ja 120 mm. Vakio toimituspituus on 6 metriä.
Valaisinkiskojen vakiotyypit toimitetaan kirkkaana tai maalattuna RAL 9010 (valkoinen), kiskoja saa tilauksesta myös muihin RAL-väreihin maalattuna.






