ENSTO - Valokuituvalaisin - AVD5 IP64 LED 1x3W 12xFIB XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Projektorin teho - 3 W
Valokuitujen kokonaismäärä - 12
Valon väri - valkoinen
Soveltuu lampputyypille - LED, kiinteä
Liitäntälaitteen tyyppi - vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438389012569
Sähkönumero
4103563
Toimittajan tuotenumero
AVD5.13L/12.3
Tukkuerä
12
Projektorin teho:
3 W
Valokuitujen kokonaismäärä:
12
Valon väri:
valkoinen
Soveltuu lampputyypille:
LED, kiinteä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Kotelointiluokka (IP):
muu
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valokuidun raaka-aine:
lasi
Sisältää värikiekon:
ei
Suojausluokka:
II
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
AVD5 on monikäyttöinen yhdistelmävalaisin sisä- ja ulkotiloihin sekä saunoihin. Perusvalaisimen lisäksi saatavana 6-, 9- ja 12-kuituiset valokuitu- ja yhdistelmävalaisimet. Pinta-asennuksessa IP65, uppoasennuksessa IP65. Värilämpötila 3000K.


