EXCEL NETWORKING - Paneeli-kupari - EXL 24P K/ST JK FRAME BK

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - muu

  • Liitinten lukumäärä - 24

  • Suojattu - kyllä

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540591490

Sähkönumero

7227529

Toimittajan tuotenumero

100-095

Tukkuerä

1

Kategoria:

muu

Liitinten lukumäärä:

24

Suojattu:

kyllä

Laiterivien määrä:

1

Väri:

musta

Asennustapa:

19" asennus

Korkeus:

44 mm

Leveys:

482.6 mm

Excel kuormittamaton 24 portin Keystone Patch Panel Frame 1U musta