EXCEL NETWORKING - Paneeli-kupari - EXL 24P KEYS JACK FRAME-CHROME

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

muu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 24

  • Kategoria - muu

  • Liitinten lukumäärä - 24

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kytkentätapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540500485

Sähkönumero

7227527

Toimittajan tuotenumero

100-028

Tukkuerä

1

Väylien/kytkentöjen määrä:

24

Kategoria:

muu

Liitinten lukumäärä:

24

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kytkentätapa:

muu

Suojattu:

kyllä

Laiterivien määrä:

1

Väri:

muu

RAL-numero:

9007

Asennustapa:

19" asennus

Korkeus:

44 mm

Leveys:

483 mm

Syvyys:

155 mm

Excel kuormittamaton 24 portin Keystone patch-paneelikehys 1U kromi