FINNSAT - Mastoputki 38 x 1,5 x 3000 mm - VKN13


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - mastoputki
Materiaali - teräs
Pituus - 3 m
Halkaisija - 38 mm
Seinämän paksuus - 1.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296160171
Sähkönumero
7551013
Toimittajan tuotenumero
VKN13
Tukkuerä
122
Malli / Tyyppi:
mastoputki
Materiaali:
teräs
Pituus:
3 m
Halkaisija:
38 mm
Seinämän paksuus:
1.5 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Mastoputki 3,0m, Ø38mm/1,5mm kuumasinkitty teräs
Mastoputki TV-antennin tai lautasantennin asentamiseen omakotitaloon ja mökille.
Tämä tukeva ja kotimainen tuote on suunniteltu pientalojen tarpeisiin.
TEKNISET TIEDOT
Mastoputki TV-antennin tai lautasantennin asentamiseen omakotitaloon ja mökille.
Tämä tukeva ja kotimainen tuote on suunniteltu pientalojen tarpeisiin.
TEKNISET TIEDOT
- Sopii 1-2 antennin asentamiseen
- Valmistusmateriaali kuumasinkitty teräs 350GR/M2
- Pituus 3 metriä
- Seinämäpaksuus 1,5 mm
- Halkaisija 38 mm
- Suurin sallittu taivutusmomentti: 660 Nm