FISCHER FINLAND - Aluslevy (pak = 100 kpl) - Korialuslevy M8

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 8.4 mm

  • Materiaali - teräs

  • Ulkohalkaisija - 28 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Paksuus - 2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4006209797259

Sähkönumero

1304519

Toimittajan tuotenumero

79725

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

8.4 mm

Materiaali:

teräs

Ulkohalkaisija:

28 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Paksuus:

2 mm

Aukon muoto:

pyöreä

Materiaalin laatu:

muu

Sopii pulttikoolle (M):

8

Hammastus:

ei

Korialuslevy M8 Käytännöllinen sinkitty M8 korialuslevy