FISCHER FINLAND - Aluslevy (pak=100kpl) - Korialuslevy M10


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 10.5 mm
Materiaali - teräs
Ulkohalkaisija - 28 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Paksuus - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4006209797266
Sähkönumero
1304520
Toimittajan tuotenumero
79726
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
10.5 mm
Materiaali:
teräs
Ulkohalkaisija:
28 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Paksuus:
2 mm
Aukon muoto:
pyöreä
Materiaalin laatu:
muu
Sopii pulttikoolle (M):
10
Hammastus:
ei
Korialuslevy M10 Käytännöllinen korialuslevy