FISCHER FINLAND - Levyseinäkiinnike - Ankkuri 4x55 S TX20 K NV 4 kpl

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muu

  • Porausreiän halkaisija - 8 mm

  • Sisältää ruuvin - kyllä

  • Tulpan pituus - 55 mm

  • Porausreiän minimisyvyys - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962523928

Sähkönumero

1308649

Toimittajan tuotenumero

572914

Tukkuerä

1

Materiaali:

muu

Porausreiän halkaisija:

8 mm

Sisältää ruuvin:

kyllä

Tulpan pituus:

55 mm

Porausreiän minimisyvyys:

55 mm

Ruuvin pituus:

55 mm

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Fischer DuoHM kipsilevyankkuri 4x55 S TX20 K NV 4kpl Nailonista ja metallista valmistettu kipsilevyankkuri erityyppisille kipsi- ja kuitukipsilevyille. Ankkurissa on mukana metrinen ruuvi erilaisten esineiden kiinnitykseen. Erittäin helppo asentaa porattuun reikään, erillistä asennustyökalua et tarvita. Samaa ankkuria voidaan käyttää sekä yksi- että kaksikerroksisille kipsilevyille.