FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike (pak = 100 kpl) - LVI -ruuvi 6.3 x 40 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962106176
Sähkönumero
1304569
Toimittajan tuotenumero
583087
Tukkuerä
1
Pituus:
40 mm
LVI -ruuvi 6.3 x 40 mm. Torx T30.kanta. Kiinteä laippa. Luotettava laipparuuvi
- Kuusiokanta
- Kuusiokanta



