FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike (pak=100kpl) - LVI -ruuvi 6.3 x 50 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962141771
Sähkönumero
1304570
Toimittajan tuotenumero
516854
Tukkuerä
1
Pituus:
50 mm
LVI -ruuvi 6.3 x 50 mm. T30.kanta. Kiinteä laippa. Luotettava laipparuuvi
- Kuusiokanta rihlaamaton
- Kuusiokanta rihlaamaton



