FIX-MASTER - Betoniruuvi - TSM SW10 DT 5X40/5/-/- 100 KPL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierteen halkaisija - 6 mm
Pituus - 40 mm
Porausreiän halkaisija - 5 mm
Materiaalin laatu - muu
Avaimen leukaväli - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260116920968
Sähkönumero
1361525
Toimittajan tuotenumero
78205 40 999 1
Tukkuerä
100
Kierteen halkaisija:
6 mm
Pituus:
40 mm
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Materiaalin laatu:
muu
Avaimen leukaväli:
10 mm
Maksimi kiinnitys paksuus:
5 mm
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Palonkestävä:
kyllä