FRONIUS - Invertteri - Fronius Verto 15.0 Plus SPD 1+2

FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
KopioiKopioi
FRONIUS - Invertteri - Fronius Verto 15.0 Plus SPD 1+2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

15000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 15000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 3

  • Max. sisääntulovirta DC - 28 A

  • Max. tulojännite DC - 1000 V

  • Max. DC-ottoteho - 22500 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012649

Toimittajan tuotenumero

4,210,450

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

15000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

3

Max. sisääntulovirta DC:

28 A

Max. tulojännite DC:

1000 V

Max. DC-ottoteho:

22500 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

28 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

28 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

50 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

180...870 V

Energiankulutus:

16 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

kyllä

Näyttö:

ei ole

Langaton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

865 mm

Korkeus:

574 mm

Syvyys:

279 mm

Max. hyötysuhde:

98.03 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

97.35 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:

63.1 kWh

DC-liitäntä:

jousiliitäntä

AC-liitäntä:

ruuviliitäntä

Paino:

43 kg