GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM3,Dx,0.5m,aqua,LCU/LCU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OM3
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Ulkovaipan väri - turkoosi
Pituus - 0.5 m
Kaapelityyppi - duplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849957505
Sähkönumero
V011985
Toimittajan tuotenumero
95750
Tukkuerä
50
Kategoria:
OM3
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Ulkovaipan väri:
turkoosi
Pituus:
0.5 m
Kaapelityyppi:
duplex
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2.8 mm
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä