GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM3,Dx,5m,aqua,LCU/LCU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OM3
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Ulkovaipan väri - turkoosi
Pituus - 5 m
Kaapelityyppi - duplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849957536
Sähkönumero
V011988
Toimittajan tuotenumero
95753
Tukkuerä
20
Kategoria:
OM3
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Ulkovaipan väri:
turkoosi
Pituus:
5 m
Kaapelityyppi:
duplex
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2.8 mm
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä


