GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM4,Dx,1m,viol,LCU/LCU

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM4,Dx,1m,viol,LCU/LCU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OM4

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Ulkovaipan väri - muu

  • Pituus - 1 m

  • Kaapelityyppi - duplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849959349

Sähkönumero

V011970

Toimittajan tuotenumero

95934

Tukkuerä

50

Kategoria:

OM4

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Ulkovaipan väri:

muu

Pituus:

1 m

Kaapelityyppi:

duplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2.8 mm

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä