GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM4,Dx,2m,viol,LCU/LCU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OM4
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Ulkovaipan väri - muu
Pituus - 2 m
Kaapelityyppi - duplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849959356
Sähkönumero
V011971
Toimittajan tuotenumero
95935
Tukkuerä
30
Kategoria:
OM4
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Ulkovaipan väri:
muu
Pituus:
2 m
Kaapelityyppi:
duplex
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2.8 mm
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä