GROWATT - Akkupaketti XH(BP) - MOD/MID XH(BP) 10kWh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Akun nimelliskapasiteetti:
10 kWhPurkausteho (maksimi):
5 kWTärkeimmät tuotetiedot
Max. tulojännite DC - 650 V
Max. sisääntulovirta DC - 26 A
Jännitetyyppi (tulojännite) - DC
Akun tyyppi - muu
Enimmäislähtövirta DC - 26 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
9798124
Toimittajan tuotenumero
9798124
Tukkuerä
0
Max. tulojännite DC:
650 V
Max. sisääntulovirta DC:
26 A
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Akun tyyppi:
muu
Enimmäislähtövirta DC:
26 A
Akun nimelliskapasiteetti:
10 kWh
Käyttölämpötila:
0...50 °C
Maksimilatausvirta:
26 A
Enimmäispurkausvirta:
26 A
Purkausteho (maksimi):
5 kW
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Näyttö:
Integroitu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Leveys:
690 mm
Korkeus:
955 mm
Syvyys:
185 mm
Melutaso:
95 dB(A)
Tiedonsiirtoprotokolla:
valmistajakohtainen


