HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF 60x110x2000 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
Leveys:
Väri:
Kiinnitystapa:
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 110 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740100137
Sähkönumero
1417760
Toimittajan tuotenumero
LF6011007030
Tukkuerä
16
Korkeus:
60 mm
Leveys:
110 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
harmaa
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
3
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
7030
Kaapelipidikkeillä:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
5460 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30



