HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF20020 PVC 20x19x2000 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
20 mmLeveys:
19 mmVäri:
mustaKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 19 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014270117
Sähkönumero
1427011
Toimittajan tuotenumero
LF2002009011
Tukkuerä
36
Korkeus:
20 mm
Leveys:
19 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
musta
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9011
Käytettävä poikkipinta:
228 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP30




