HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF250250 PVC 25X25X2000 RUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
25 mmLeveys:
25 mmVäri:
ruskeaKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 25 mm
Leveys - 25 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - ruskea
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740148580
Sähkönumero
1414144
Toimittajan tuotenumero
LF2502508014
Tukkuerä
1
Korkeus:
25 mm
Leveys:
25 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
ruskea
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
8014
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
360 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30



