HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF30045 PVC 30x45x2000 tar MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
30 mmLeveys:
45 mmVäri:
mustaKiinnitystapa:
itseliimautuva ja pohjaperformointiTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 30 mm
Leveys - 45 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
28 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740993937
Sähkönumero
1476120
Toimittajan tuotenumero
LF3004509011A
Tukkuerä
28
Korkeus:
30 mm
Leveys:
45 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
musta
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
itseliimautuva ja pohjaperformointi
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9011
Käytettävä poikkipinta:
1010 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP30




