HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF300600 PVC 30X57X2000 RUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
30 mmLeveys:
57 mmVäri:
ruskeaKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 30 mm
Leveys - 57 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - ruskea
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740146937
Sähkönumero
1414147
Toimittajan tuotenumero
LF3006008014
Tukkuerä
40
Korkeus:
30 mm
Leveys:
57 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
ruskea
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
8014
Kaapelipidikkeillä:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
1500 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30