HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF60110 PVC 60x110x2000 MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
60 mmLeveys:
110 mmVäri:
mustaKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 110 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
16 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740856768
Sähkönumero
1476127
Toimittajan tuotenumero
LF6011009011
Tukkuerä
16
Korkeus:
60 mm
Leveys:
110 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
musta
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
3
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9011
Kaapelipidikkeillä:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
5460 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30