HAGER - Asennuskanavat tehalit.LF - LF300600 PVC 30x57x2000 VHA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
30 mmLeveys:
57 mmKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 30 mm
Leveys - 57 mm
Pituus - 2000 mm
Väri - muu
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
32 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740149518
Sähkönumero
1476471
Toimittajan tuotenumero
LF3006007035
Tukkuerä
32
Korkeus:
30 mm
Leveys:
57 mm
Pituus:
2000 mm
Väri:
muu
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
7035
Kaapelipidikkeillä:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
1500 mm²
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Suojakalvolla:
ei