HAGER - Asennuskanavat tehalit.LF - LFH60150 HF 60x150x2000 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
60 mmLeveys:
150 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 150 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740874007
Sähkönumero
1476781
Toimittajan tuotenumero
LFH6015007035
Tukkuerä
8
Korkeus:
60 mm
Leveys:
150 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
harmaa
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Liitettävien paneelien lukumäärä:
3
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
7035
Käytettävä poikkipinta:
7122 mm²
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP30




