HAGER - Johdonsuojakatk.3-nap B 6kA - MBN340E 40A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 3

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Laukaisukäyrä - B

  • Suojattujen napojen määrä - 3

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614313103

Sähkönumero

3246340

Toimittajan tuotenumero

MBN340E

Tukkuerä

4

Napojen määrä yhteensä:

3

Nimellisvirta:

40 A

Laukaisukäyrä:

B

Suojattujen napojen määrä:

3

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Nimellisjännite:

415 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

6 kA

Upotussyvyys:

70 mm

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitettävä johdin, lanka:

1...35 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen. ruuviliittimillä. katkaisukyky 6kA.B-käyrä. nimellisvirta 40A. koko 3 moduulia Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 6kA B-käyrä 40A, koko 3 moduulia. Johdonsuoja DIN EN 69898-1 (VDE 0641 osa 11) : 2003-12, EN 60898-1, A1: 2003 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.