HAGER - Johdonsuojakatk.3-nap C 6kA - MCN320E 20A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Napojen määrä yhteensä:
3Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 3
Nimellisvirta - 20 A
Laukaisukäyrä - C
Suojattujen napojen määrä - 3
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614313981
Sähkönumero
3246720
Toimittajan tuotenumero
MCN320E
Tukkuerä
4
Napojen määrä yhteensä:
3
Nimellisvirta:
20 A
Laukaisukäyrä:
C
Suojattujen napojen määrä:
3
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
6 kA
Nimellisjännite:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
6 kA
Upotussyvyys:
70 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Ympäristön likaantumisaste:
2
Liitettävä johdin, lanka:
1...35 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Tehohäviö:
8.9 W