HAGER - Johdonsuojakatkaisija sel. 3x16A 25kA - HTN316E 3x16A E-käy 25kA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Laukaisukäyrä - E
Nimellisvirta - 16 A
Juontava 0-napa - ei
Nimellisjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613303297
Sähkönumero
3263508
Toimittajan tuotenumero
HTN316E
Tukkuerä
0
Napojen lukumäärä:
3
Laukaisukäyrä:
E
Nimellisvirta:
16 A
Juontava 0-napa:
ei
Nimellisjännite:
400 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Mitoitettu kytkentäkuorma:
25 kA
Ylijänniteluokka:
4
Ympäristön likaantumisaste:
3
Mitoitettu jännitepiikin kestoisuus:
6 kV
Seletiivinen johdonsuoja 3-napainen E-käyrä 16A 25kA DIN-kiskoasennus Selektiivinen johdonsuojatkaisija 3-napainen E-käyrä, nimellisvirta 16A, katkaisukyky 25kA. Asennus DIN-kiskolle. Vipu sinetöitävissä integroidun suojakannen kanssa. Käyttö pääkojeena ennen ryhmäkohtaisia johdonsuojakatkaisijoita.