HAGER - Johdotuskouru tehalit.HA7 - 80x25x2000 PC/ABS VHA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 80 mm
Leveys - 25 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Halogeeniton - kyllä
Aukkojen etäisyys - 6.5 mm
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.HA7
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740199247
Sähkönumero
1417774
Toimittajan tuotenumero
HA780025
Tukkuerä
20
Korkeus:
80 mm
Leveys:
25 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
kyllä
Aukkojen etäisyys:
6.5 mm
Aukon leveys:
6 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Taipuisa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
1485 mm²
RAL-numero:
7035