HAGER - Kosketussuoja Orion+ - FL226Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 325 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 325 mm
Asennustapa - muu
Pintamateriaali - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250619272269
Sähkönumero
3426422
Toimittajan tuotenumero
FL226Z
Tukkuerä
0
Leveys:
325 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
325 mm
Asennustapa:
muu
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Tuuletusritilä 325x325mm IP54 Tuuletusritilä orion plus suodattimella korvausilman päästämiseksi asennuskoteloon, koko 325 x 325 mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035.



