HAGER - Kotelo Gamma jousil. - GD218S 2x18 mod IP20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612845958
Sähkönumero
3425661
Toimittajan tuotenumero
GD218S
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
18
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
355 mm
Korkeus:
375 mm
Syvyys:
103 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Sisäsyvyys:
103 mm
Lukitus/kiinnitys:
muu
RAL-numero:
9010