HAGER - Kytkin Integro Flow - 6/16A/250V UR galv. kromi

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

kromi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea

Pintamateriaali:

kiiltävä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmatta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - kromi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334240129

Sähkönumero

2111800

Toimittajan tuotenumero

936562518

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

kromi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Vipujen määrä:

1

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9006

Valaisu:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Vaihtokytkin 16A/250V, Integro Flow/Pure, kromi kiiltävä, galvanoitu Vaihtokytkin (6) nimellisjännite 250VAC, kytkentävirta 16AX. Asennus 4-pistekiinnityksellä paneelipintoihin. Soveltuu käytettäväksi IP44-asennuksiin yhteensopivan tiivisteen ja IP44-merkityn peitelevyn kanssa. Varustettavissakosketussuojarasialla takapinnan liitäntöjen suojaamiseksi.