HAGER - Kytkin W.1 - 7/10A/250V/IP55 PPJ har


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - ristikytkin
Väri - harmaa
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - muovi
Laitteen leveys - 76 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334394921
Sähkönumero
2009003
Toimittajan tuotenumero
30773505
Tukkuerä
10
Kytkentätapa:
ristikytkin
Väri:
harmaa
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
76 mm
Laitteen syvyys:
61.5 mm
Vipujen määrä:
1
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Merkintätila/-pinta:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Nimellisjännite:
250 V
Upotussyvyys:
0 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm