HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - UDCKQ FE 12M onteloas. RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - muu
Upotuspituus - 250.5 mm
Upotusleveys - 250.5 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.VE-EE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438526003221
Sähkönumero
1476773
Toimittajan tuotenumero
UDCKQ12E15U
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
muu
Upotuspituus:
250.5 mm
Upotusleveys:
250.5 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Väri:
muu
Minimi asennussyvyys:
90 mm
Pituus (ulkomitta):
343.4 mm
Laitekoteloiden määrä:
3
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Pintamateriaali:
ruostumaton teräs
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Kotelon pintakäsittely:
sinkitty
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Kannen suojakäsittely:
käsittelemätön
Lattiapäällysteen syvyys:
15 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Kannen pintakäsittely:
muu
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu tietokonesalin lattiaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Suojausluokka (IP), käytönaikainen (johtojen ulostuloaukko auki):
IP20
Suojausluokka (IP), ei käytössä (johtojen ulostuloaukko kiinni):
IP20
HUOMIO!Ontelolaatan ontelon tulee olla leveydeltään vähintään käytettävän rasian asennusaukkomitoituksen mukainen 250,5 x 250,5 mm. Minimiasennussyvyys on 90 mm. Onteloa käytetään asennuksessa kaapelireittinä ja rasian asennustilana. Pakkauksen ontelolaattakehys asennetaan ontelolaattaan avattuun onteloon tai jälkivaluun, jossa on lattiarasialle aukkovaraus. Lattiarasian kasettikansi kiinnitetään kehykseen ja korkeussäädetään pakkauksessa mukana toimitettavilla säästötapeilla. Rasiakannen korkeussäätö valmiin lattiapinnan tasalle on mahdollista välillä 5 - 22 mm.



