HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - UDKQ12 PA 243x243x95 HAR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - neliö
Upotuspituus - 244 mm
Upotusleveys - 244 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 8
RAL-numero - 7011
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.VE-EE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438526001821
Sähkönumero
1476621
Toimittajan tuotenumero
UDKQ127011
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
neliö
Upotuspituus:
244 mm
Upotusleveys:
244 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
8
RAL-numero:
7011
Väri:
harmaa
Minimi asennussyvyys:
95 mm
Pituus (ulkomitta):
263 mm
Laitekoteloiden määrä:
3
Läpivientien lukumäärä:
28
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Pintamateriaali:
muovi
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Mattoaukolla:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
muu
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Kannen suojakäsittely:
käsittelemätön
Lattiapäällysteen syvyys:
5 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Kannen pintakäsittely:
käsittelemätön
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
Soveltuu lattiakanavaan:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu tietokonesalin lattiaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Lukittava kansi:
ei
Suojausluokka (IP), käytönaikainen (johtojen ulostuloaukko auki):
IP20
Suojausluokka (IP), ei käytössä (johtojen ulostuloaukko kiinni):
IP20
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0