HAGER - Peitelevy B.7 - 5-os. 95mm alu-lasi/alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Yksikköjen määrä - 5
Materiaali - lasi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 374 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334303992
Sähkönumero
2111284
Toimittajan tuotenumero
10156414
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Yksikköjen määrä:
5
Materiaali:
lasi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
374 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
95 mm
Syvyys:
9.6 mm
Vaakayksiköiden määrä:
5
Pysty-yksiköiden määrä:
5
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
56 mm
Upotuskorkeus:
56 mm
Asennusaukon koko:
0 mm




