HAGER - Peitelevy S.1 - 1-os. 120mm val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

1

Pintamateriaali:

matta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 80.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334325826

Sähkönumero

2111062

Toimittajan tuotenumero

6510111909

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

80.5 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

120 mm

Syvyys:

9.5 mm

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Peitelevy Hager S.1/B.3/B.7 1os. korkea puhtaanvalkoinen Peitelevy 1-osainen Berker S.1, halogeenittomasta thermoplast-muovista, keskiölevyllisille 2-osaisille pistorasioille 47781909, 47791909 sekä soviterenkaalle 6511091909 keskiöltään 55x55 olevien kalusteiden asentamiseksi tähän peitelevyyn. Väri puhtaanvalkoinen matta.