HAGER - Pistorasia Integro Flow - 2USB/2.5A/12VDC UR val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 2500 mA
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Käyttöjännite - 12...12 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Integro Flow
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011334446231
Sähkönumero
2507782
Toimittajan tuotenumero
926022509
Tukkuerä
10
Enimmäislähtövirta:
2500 mA
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Käyttöjännite:
12...12 V
RAL-numero:
9010
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
USB-latauspistorasia kanavainen. maksimi latausvirta per kanava 2.5A. maksimi latausvirta yhteensä 5A ladattaessa kummastakinkanavasta samanaikaisesti. syöttöjännite 8-34VDC. väri kehys puhtaanvalkoinen matta. keskiö musta. 15cm liitäntäkaapelilla 12 V USB -latauspistorasia 2-osainen Tulojännite 12 ... 24 VDC Lähtöjännite 5 VDC Lähtövirta maks. per lähtö 2,5 A Tehonkulutus (lepotila) 100 mW Datansiirto ei mahdollinen! − mobiililaitteiden kuten tablettien, älypuhelinten, navigointilaitteiden ja digitaalikameroiden lataukseen USB-kaapelilla − 2:lla USB-pistokkeella tyyppi A − esiasennettu liityntäkaapeleilla (punainen, musta), pituus noin 15 cm




