HAGER - Pistorasia Q.1 - 1S/16A UKJ vvs 30mA/A alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - alumiini
Materiaali - muu
Mitoitettu vikavirta - 30 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334446569
Sähkönumero
2507637
Toimittajan tuotenumero
47086084
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
alumiini
Materiaali:
muu
Mitoitettu vikavirta:
30 mA
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
67.5 mm
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
RAL-numero (vastaava):
9006
Erikoisteholähde:
muu
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02



