HAGER - Pistorasia Q.1 - 1S/16A UKR MI/LED ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334393788

Sähkönumero

2507610

Toimittajan tuotenumero

41106086

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero (vastaava):

7021

Erikoisteholähde:

ei ole

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

31 mm

Pistorasia 1-osainen kontrollivalolla, ruuvil., Q.x, antrasiitti samettinen SCHUKO-pistorasia kontrolli-LEDillä - merkintäikkuna - Korotettu kosketussuojaus - ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Merkintäikkunan korkeus on suunniteltu 6 mm P-touch-liuskoille.