HAGER - Pistorasia R.1 - 1S/16A/250V UKR mus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
mustaKytkentätapa:
ruuviliitosTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - kynsikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334366645
Sähkönumero
2507360
Toimittajan tuotenumero
41232045
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
40.8 mm
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero (vastaava):
9005
Erikoisteholähde:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
31 mm