HAGER - Pistorasiapaneeli flexyoffice - NRS0005B 5xPR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 5
HDMI-liittimien määrä - 0
Taittuva - ei
Laajennettavissa - ei
Pituus - 307 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
flexyoffice
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740214360
Sähkönumero
1417321
Toimittajan tuotenumero
NRS0005B00
Tukkuerä
1
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
5
HDMI-liittimien määrä:
0
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Pituus:
307 mm
Leveys:
54 mm
Korkeus:
56.5 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
0
Audioliittimien määrä:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Nimellisjännite:
250 V



