HAGER - Sisäkulma Tehalit.BRP - BRP652104D HF BRP65x210 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 210 mm

  • Syvyys - 65 mm

  • RAL-numero - 9016

  • Käyttölämpötila - -30...90 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740014847

Sähkönumero

1475917

Toimittajan tuotenumero

BRP652104DH9016

Tukkuerä

3

Leveys:

210 mm

Syvyys:

65 mm

RAL-numero:

9016

Käyttölämpötila:

-30...90 °C

Sisäkulma johtokanavalle BRP/BRHP/BRAP 65x210mm halogeenittomastamuovista, väri liikententeenvalkoinen Säädettävä sisäkulma johtokanavalle BRP 65x210. Muoto-osa on kanavan päälle asennetava, jolloin kanavan ja sen kannen katkaisusaumat saadaan peitettyä siististi. Kulman säätömahdollisuus 85 - 95° seinien kulmavirheiden tasaamiseksi. Materiaali halogeeniton PC/ABS -muovi. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.