HAGER - Sisäovipaneli teräs - ORION PLUS KOTELOLL 1250x800mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
750 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Leveys - 750 mm
Korkeus - 1200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610672068
Sähkönumero
3427163
Toimittajan tuotenumero
FL559A
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Leveys:
750 mm
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
lukollinen ovi
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sisäovi, orion.plus, kotelolle 1250x800mm, teräs Väliovi teräksestä merkinanto- ja ohjauskalusteiden asennukseen ikkunallisella ovella varustettuihin asennuskoteloihin koko 1250 x 800 mm.



