HAGER - Sisäovipaneli teräs - ORION PLUS KOTELOLLE 350x300mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
250 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 250 mm
Korkeus - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610671917
Sähkönumero
3427153
Toimittajan tuotenumero
FL544A
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
250 mm
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
sisäovi
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Sisäovi, orion.plus, kotelolle 350x300mm, teräs Väliovi teräksestä merkinanto- ja ohjauskalusteiden asennukseen ikkunallisella ovella varustettuihin asennuskoteloihin koko 350 x 300 mm.




