HAGER - Sisäovipaneli teräs - ORION PLUS KOTELOLLE 650x400mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 350 mm
Korkeus - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610671986
Sähkönumero
3427156
Toimittajan tuotenumero
FL551A
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
350 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
sisäovi
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Sisäovi, orion.plus, kotelolle 650x400mm, teräs Väliovi teräksestä merkinanto- ja ohjauskalusteiden asennukseen ikkunallisella ovella varustettuihin asennuskoteloihin koko 650 x 400 mm.